Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL183044-A

  • ERIKS:23996892
  • Fabricant:4047643171816
Image 1
Ajouter à la liste

3 051,61 €/ Unitéhors TVA

3 692,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1830
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
90 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
1.15 kN
Charge statique
1.82 kN
Vitesse de référence
800 rpm
Vitesse limite
1140 rpm
Nombre de séries
Une rangée