Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL183034-A

  • ERIKS:11835896
  • Fabricant:4047643171793
Image 1
Ajouter à la liste

1 375,57 €/ Unitéhors TVA

1 664,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1830
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
67 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
700 kN
Charge statique
1.05 kN
Vitesse de référence
1.12 rpm
Vitesse limite
1480 rpm
Nombre de séries
Une rangée