Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL183032-A

  • ERIKS:11835894
  • Fabricant:4012802416039
Image 1
Ajouter à la liste

1 124,28 €/ Unitéhors TVA

1 360,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1830
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
60 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
540 kN
Charge statique
800 kN
Vitesse de référence
1.28 rpm
Vitesse limite
1600 rpm
Nombre de séries
Une rangée