Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL183030-A-C3

  • ERIKS:11835893
  • Fabricant:4054365304910
Image 1
Ajouter à la liste

960,39 €/ Unitéhors TVA

1 162,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1830
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
56 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
475 kN
Charge statique
700 kN
Vitesse de référence
1.43 rpm
Vitesse limite
1740 rpm
Nombre de séries
Une rangée