960,39 €/ Unitéhors TVA
1 162,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1830 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Largeur | 56 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 475 kN |
Charge statique | 700 kN |
Vitesse de référence | 1.43 rpm |
Vitesse limite | 1740 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |