Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL183028-A-C3

  • ERIKS:11835891
  • Fabricant:4012802416862
Image 1
Ajouter à la liste

866,43 €/ Unitéhors TVA

1 048,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1830
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
53 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
450 kN
Charge statique
660 kN
Vitesse de référence
1.47 rpm
Vitesse limite
1820 rpm
Nombre de séries
Une rangée