789,95 €/ Unitéhors TVA
955,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1830 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 52 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 425 kN |
Charge statique | 600 kN |
Vitesse de référence | 1.66 rpm |
Vitesse limite | 1990 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |