Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL183026-A

  • ERIKS:24027804
  • Fabricant:4012802346978
Image 1
Ajouter à la liste

789,95 €/ Unitéhors TVA

955,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1830
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
52 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
425 kN
Charge statique
600 kN
Vitesse de référence
1.66 rpm
Vitesse limite
1990 rpm
Nombre de séries
Une rangée