678,50 €/ Unitéhors TVA
820,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1830 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 46 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 295 kN |
Charge statique | 425 kN |
Vitesse de référence | 1.84 rpm |
Vitesse limite | 2160 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |