Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL183022-A

  • ERIKS:11835886
  • Fabricant:4054365737381
Image 1
Ajouter à la liste

624,97 €/ Unitéhors TVA

756,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1830
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
45 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
280 kN
Charge statique
385 kN
Vitesse de référence
2.01 rpm
Vitesse limite
2350 rpm
Nombre de séries
Une rangée