Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL183020-A-C3

  • ERIKS:11835885
  • Fabricant:4054364123048
Image 1
Ajouter à la liste

405,36 €/ Unitéhors TVA

490,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1830
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
37 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
216 kN
Charge statique
300 kN
Vitesse de référence
2.04 rpm
Vitesse limite
2600 rpm
Nombre de séries
Une rangée