405,36 €/ Unitéhors TVA
490,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1830 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 37 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 216 kN |
Charge statique | 300 kN |
Vitesse de référence | 2.04 rpm |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |