Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL183017-A

  • ERIKS:11835881
  • Fabricant:4012802284096
Image 1
Ajouter à la liste

274,79 €/ Unitéhors TVA

332,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1830
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
34 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
175 kN
Charge statique
231 kN
Vitesse de référence
2.36 rpm
Vitesse limite
3050 rpm
Nombre de séries
Une rangée