Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL183016-A

  • ERIKS:12358574
  • Fabricant:4054364122997
Image 1
Ajouter à la liste

249,10 €/ Unitéhors TVA

301,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1830
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
34 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
170 kN
Charge statique
220 kN
Vitesse de référence
2.47 rpm
Vitesse limite
3200 rpm
Nombre de séries
Une rangée