198,86 €/ Unitéhors TVA
240,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1830 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 115 mm |
Largeur | 30 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 162 kN |
Charge statique | 192 kN |
Vitesse de référence | 2.49 rpm |
Vitesse limite | 3950 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |