183,02 €/ Unitéhors TVA
221,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1830 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 30 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 153 kN |
Charge statique | 174 kN |
Vitesse de référence | 2.8 rpm |
Vitesse limite | 4350 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |