Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL183013-A-XL-C3

  • ERIKS:24027794
  • Fabricant:4012802702514
Image 1
Ajouter à la liste

151,33 €/ Unitéhors TVA

183,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1830
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
26 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
130 kN
Charge statique
157 kN
Vitesse de référence
2.7 rpm
Vitesse limite
4600 rpm
Nombre de séries
Une rangée