Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL183012-A-XL

  • ERIKS:11835873
  • Fabricant:4012802272345
Image 1
Ajouter à la liste

136,58 €/ Unitéhors TVA

165,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1830
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
26 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
123 kN
Charge statique
143 kN
Vitesse de référence
3 rpm
Vitesse limite
5000 rpm
Nombre de séries
Une rangée