124,01 €/ Unitéhors TVA
150,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1830 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 26 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 120 kN |
Charge statique | 136 kN |
Vitesse de référence | 3.1 rpm |
Vitesse limite | 5200 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |