Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL183010-A-XL-C3

  • ERIKS:24027790
  • Fabricant:4012802240474
Image 1
Ajouter à la liste

101,18 €/ Unitéhors TVA

122,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1830
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
23 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
88 kN
Charge statique
94 kN
Vitesse de référence
3.7 rpm
Vitesse limite
6100 rpm
Nombre de séries
Une rangée