Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL183009-A-XL-C3

  • ERIKS:11835869
  • Fabricant:4012802702484
Image 1
Ajouter à la liste

88,28 €/ Unitéhors TVA

106,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1830
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
23 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
70 kN
Charge statique
74 kN
Vitesse de référence
4.2 rpm
Vitesse limite
6600 rpm
Nombre de séries
Une rangée