81,30 €/ Unitéhors TVA
98,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1830 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 21 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 66 kN |
Charge statique | 67 kN |
Vitesse de référence | 4.35 rpm |
Vitesse limite | 7300 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |