74,30 €/ Unitéhors TVA
89,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1830 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 20 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 55 kN |
Charge statique | 53 kN |
Vitesse de référence | 4.95 rpm |
Vitesse limite | 8200 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |