Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL183006-A-XL-C3

  • ERIKS:11835864
  • Fabricant:4012802466478
Image 1
Ajouter à la liste

63,60 €/ Unitéhors TVA

76,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1830
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
19 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
45 kN
Charge statique
42 kN
Vitesse de référence
5.6 rpm
Vitesse limite
9300 rpm
Nombre de séries
Une rangée