54,14 €/ Unitéhors TVA
65,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1830 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 16 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 35 kN |
Charge statique | 32 kN |
Vitesse de référence | 6 rpm |
Vitesse limite | 10900 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |