Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL183004-A-XL-C3

  • ERIKS:13251256
  • Fabricant:4012802702446
Image 1
Ajouter à la liste

48,40 €/ Unitéhors TVA

58,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1830
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
16 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
30.5 kN
Charge statique
26 kN
Vitesse de référence
7.5 rpm
Vitesse limite
13100 rpm
Nombre de séries
Une rangée