48,40 €/ Unitéhors TVA
58,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1830 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 16 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 30.5 kN |
Charge statique | 26 kN |
Vitesse de référence | 7.5 rpm |
Vitesse limite | 13100 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |