Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL182996-TB

  • ERIKS:24027785
  • Fabricant:4047643140720
Image 1
Ajouter à la liste

14 416,73 €/ Unitéhors TVA

17 444,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1829
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
480 mm
Diamètre extérieur
650 mm
Largeur
100 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
2.39 kN
Charge statique
4.8 kN
Vitesse de référence
280 rpm
Vitesse limite
530 rpm
Nombre de séries
Une rangée