10 739,08 €/ Unitéhors TVA
12 994,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1829 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 440 mm |
Diamètre extérieur | 600 mm |
Largeur | 95 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 2.09 kN |
Charge statique | 4.1 kN |
Vitesse de référence | 325 rpm |
Vitesse limite | 590 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |