Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL182980-TB

  • ERIKS:24027775
  • Fabricant:4047643060554
Image 1
Ajouter à la liste

7 815,30 €/ Unitéhors TVA

9 456,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1829
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
400 mm
Diamètre extérieur
540 mm
Largeur
82 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
1.71 kN
Charge statique
3.5 kN
Vitesse de référence
350 rpm
Vitesse limite
650 rpm
Nombre de séries
Une rangée