7 815,30 €/ Unitéhors TVA
9 456,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1829 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 400 mm |
Diamètre extérieur | 540 mm |
Largeur | 82 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1710 kN |
Charge statique | 3500 kN |
Vitesse de référence | 350 rpm |
Vitesse limite | 650 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |