6 840,72 €/ Unitéhors TVA
8 277,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1829 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 380 mm |
Diamètre extérieur | 520 mm |
Largeur | 82 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.66 kN |
Charge statique | 3.3 kN |
Vitesse de référence | 380 rpm |
Vitesse limite | 680 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |