Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL182972-TB-C3

  • ERIKS:13251251
  • Fabricant:4047643140478
Image 1
Ajouter à la liste

5 606,09 €/ Unitéhors TVA

6 783,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1829
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
360 mm
Diamètre extérieur
480 mm
Largeur
72 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
Une rangée