5 202,92 €/ Unitéhors TVA
6 295,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1829 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 340 mm |
Diamètre extérieur | 460 mm |
Largeur | 72 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.25 kN |
Charge statique | 2.47 kN |
Vitesse de référence | 460 rpm |
Vitesse limite | 770 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |