4 432,65 €/ Unitéhors TVA
5 363,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1829 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 320 mm |
Diamètre extérieur | 440 mm |
Largeur | 72 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.21 kN |
Charge statique | 2.34 kN |
Vitesse de référence | 495 rpm |
Vitesse limite | 820 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |