Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL182964-B

  • ERIKS:11835850
  • Fabricant:4047643141857
Image 1
Ajouter à la liste

4 432,65 €/ Unitéhors TVA

5 363,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1829
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
320 mm
Diamètre extérieur
440 mm
Largeur
72 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
1210 kN
Charge statique
2340 kN
Vitesse de référence
495 rpm
Vitesse limite
820 rpm
Nombre de séries
Une rangée