Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL182952-B

  • ERIKS:23195957
  • Fabricant:4012802416770
Image 1
Single Row Cylindrical Roller Bearing Full Complement Semi-Locating Type (Metric Series)
Ajouter à la liste

2 228,89 €/ Unitéhors TVA

2 696,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1829
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
360 mm
Largeur
60 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
780 kN
Charge statique
1.45 kN
Vitesse de référence
690 rpm
Vitesse limite
1020 rpm
Nombre de séries
Une rangée