1 603,93 €/ Unitéhors TVA
1 940,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1829 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Largeur | 48 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 600 kN |
Charge statique | 1.12 kN |
Vitesse de référence | 750 rpm |
Vitesse limite | 1120 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |