918,86 €/ Unitéhors TVA
1 111,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1829 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Largeur | 42 mm |
Jeu de roulement | C5 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 455 kN |
Charge statique | 680 kN |
Vitesse de référence | 1.15 rpm |
Vitesse limite | 1720 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |