Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL182934-B-XL

  • ERIKS:23195846
  • Fabricant:4012802272512
Image 1
Single Row Cylindrical Roller Bearing Full Complement Semi-Locating Type (Metric Series)
Ajouter à la liste

726,58 €/ Unitéhors TVA

879,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1829
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
36 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
365 kN
Charge statique
540 kN
Vitesse de référence
1.19 rpm
Vitesse limite
1830 rpm
Nombre de séries
Une rangée