Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL182932-B-XL-C3

  • ERIKS:11835840
  • Fabricant:4012802272499
Image 1
Ajouter à la liste

650,11 €/ Unitéhors TVA

786,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1829
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
220 mm
Largeur
36 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
350 kN
Charge statique
510 kN
Vitesse de référence
1.27 rpm
Vitesse limite
1940 rpm
Nombre de séries
Une rangée