569,25 €/ Unitéhors TVA
688,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1829 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 36 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 340 kN |
Charge statique | 480 kN |
Vitesse de référence | 1.36 rpm |
Vitesse limite | 1790 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |