Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL182928-B-XL-C3

  • ERIKS:11835838
  • Fabricant:4054366704252
Image 1
Ajouter à la liste

449,05 €/ Unitéhors TVA

543,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1829
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
30 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
260 kN
Charge statique
375 kN
Vitesse de référence
1.37 rpm
Vitesse limite
2240 rpm
Nombre de séries
Une rangée