Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL182926-B-XL-C3

  • ERIKS:11835837
  • Fabricant:4047643140003
Image 1
Ajouter à la liste

393,88 €/ Unitéhors TVA

476,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1829
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
30 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
238 kN
Charge statique
350 kN
Vitesse de référence
1.5 rpm
Vitesse limite
2420 rpm
Nombre de séries
Une rangée