297,73 €/ Unitéhors TVA
360,25 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1829 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 24 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 155 kN |
Charge statique | 213 kN |
Vitesse de référence | 1.71 rpm |
Vitesse limite | 2900 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |