Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL182919-B-XL-C3

  • ERIKS:13251245
  • Fabricant:4054366703965
Image 1
Ajouter à la liste

291,73 €/ Unitéhors TVA

352,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1829
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
22 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
132 kN
Charge statique
177 kN
Vitesse de référence
1.94 rpm
Vitesse limite
3400 rpm
Nombre de séries
Une rangée