288,99 €/ Unitéhors TVA
349,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1829 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 22 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 122 kN |
Charge statique | 169 kN |
Vitesse de référence | 2.05 rpm |
Vitesse limite | 3550 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |