Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL182916-B-XL

  • ERIKS:11669410
  • Fabricant:4012802189384
Image 1
Ajouter à la liste

158,98 €/ Unitéhors TVA

192,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1829
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
19 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
94 kN
Charge statique
126 kN
Vitesse de référence
2.22 rpm
Vitesse limite
4050 rpm
Nombre de séries
Une rangée