Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL182914-B-XL-C3

  • ERIKS:24027754
  • Fabricant:4012802220643
Image 1
Ajouter à la liste

157,34 €/ Unitéhors TVA

190,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1829
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
19 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
88 kN
Charge statique
111 kN
Vitesse de référence
2.55 rpm
Vitesse limite
4550 rpm
Nombre de séries
Une rangée