Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL182914-B-XL

  • ERIKS:23196156
  • Fabricant:4012802125092
Image 1
Single Row Cylindrical Roller Bearing Full Complement Semi-Locating Type (Metric Series)
Ajouter à la liste

131,12 €/ Unitéhors TVA

158,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1829
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
19 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
88 kN
Charge statique
111 kN
Vitesse de référence
2.55 rpm
Vitesse limite
4550 rpm
Nombre de séries
Une rangée